Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse M12-SPEEDCON A-kodiert SACC-DSIV-FS-4CON-L180SCOTHR


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6956279
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1439997
EAN/GTIN:
     4046356476652
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker
Gerätesteckverbinder Hinterwand, 4-polig, Buchse, gerade, M12-SPEEDCON, Kodierung: A, Hinterwandmontage, M12 x 1, THR-Lötanschluss, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1239700 Art der Verriegelung: sonstige, Geschirmt: false, Kontaktausführung: sonstige, mit Statusanzeige: false, Umgebungstemperatur: -...- °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94: HB, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: -...- mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: -...- mm², mit Schutzleiter: false, Für Kabelaußendurchmesser: -...- mm, Anzahl der Leistungskontakte: 0, Anzahl der Steuerkontakte: 4, Anzahl der Datenkontakte: 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
SACC-DSIV-FS-4CON-L180SCOTHR
Ident Code:
1439997
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,29167*
€ 4,72167*
21 Tage
unbekannt
60
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,32*
€ 4,73*
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,3645*
€ 4,7745*
22 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 4,80*
Lager 6318
unbekannt
60
pro Paket
€ 5,50*
ab € 4,63*
€ 5,08*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Pakete
€ 5,08*
€ 6,05
pro Paket
ab 120 Pakete
€ 5,06*
€ 6,02
pro Paket
ab 300 Pakete
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 600 Pakete
€ 4,84*
€ 5,76
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Pakete
Mindestbestellmenge: 60 Pakete ( entspricht € 304,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.