Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 153 6612 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 153 6612 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Schwarz, Edelstahl
Harting 09 66 153 6612 Drahtverbinder D-Sub 9-pin Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70447815
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 153 6612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse 9 pol
d-sub steckverbinder
Schalengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: D-Sub 4, Verriegelungsschraube, Gewinde 4-40 UNC, gerader Kabeleingang, 1x, Werkstoff Gehäuse: Metall, metallisiert, Schutzart: IP67
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
8.38 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 9-pin
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Material
Stahl, Thermoplastisches Harz
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
30 N
Zertifizierung
ELV
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 9 pol
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,7753*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,4753*
€ 4,13561
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7753*
€ 3,30261
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 66 153 7612
ab € 2,5998*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.