| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-70447591 Herst.-Nr.: 09 66 153 7612 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5A, Buchse, Baugröße: D-Sub 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 9, mit Massekontakt, Kupferlegierung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6.7 g | Merkmale | Stecker | D-Sub 9-pin | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Stahl, Thermoplastisches Harz | ![](/p.gif) | Abschirmung Steckverbinder | Ja | ![](/p.gif) | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | ![](/p.gif) | Kontaktwiderstand | 10 mΩ | ![](/p.gif) | Spannung | 1000 V | ![](/p.gif) | Stromstärke | 6.5 A | ![](/p.gif) | Einsteckkraft | 30 N | ![](/p.gif) | Zertifizierung | ELV |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |