Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena Sileno life Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena Sileno life Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grün, Grau
Gardena Sileno life Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grün, Grau
Gardena Sileno life Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grün, Grau
Gardena Sileno life Rasenmäher Rasenmähroboter Akku Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70398385
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     15101-20
EAN/GTIN:
     4078500043557
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Der Mähroboter für mittelgroße Rasenflächen und komplexe Gärten bis 750 m²
Rasenpflege kann so einfach und mühelos sein! Der GARDENA SILENO life hinterlässt dank des SensorCut Systems keine Streifen, sondern sorgt für ein ausgewogenes Schnittbild und einen perfekt gepflegten Rasenteppich. Er ist für Rasenflächen bis 750 Quadratmeter geeignet. Steigungen bis 30 Prozent, schmale Korridore und enge Durchfahrten meistert der kompakte und wendige Mähroboter problemlos. Der SILENO life ist unabhängig vom Wetter auf dem Rasen im Einsatz und dabei so leise, dass man ihn kaum hört. Ist er fertig, kehrt er vollautomatisch zur Ladestation zurück. Bei der Installation führt ein Programmierungsassistent durch das Menü und errechnet selbstständig einen Mähplan. Die Mähzeiten sind aber auch frei programmierbar. So ist der Mähroboter nur dann im Einsatz, wenn Sie es wünschen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
390 mm
Tiefe
580 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
7300 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
750 m²
Schneideweite
220 mm
Minimum Schnitthöhe
20 mm
Maximum Schnitthöhe
50 mm
Grasfangeinrichtung
Ja
Schneidesystem
Rotorblätter
Schneideabstand Anpassung
Ja
Antriebstyp
Heckantrieb
Ein-/Ausschalter
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Anzahl der Klingen
3
Anzahl der Räder
1 Rad/Räder
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Maximaler Betriebsanstieg
35 %
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Schallleistungspegel
58 dB
Timer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Produktfarbe
Grün, Grau
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Batterieladeanzeige
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Stromverbrauch pro Monat (max.)
4 kWh
Batterielebensdauer (max.)
65 min
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 665,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 764,52*
€ 909,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 755,17*
€ 898,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,78*
€ 869,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,96*
€ 841,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 665,14*
€ 791,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.