Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2293695 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2293695 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2293695 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-70174276
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2293695
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
phoenix contact übergabebaustein
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
115.7 g
Weitere Suchbegriffe: buchsenleiste, buchsenleiste 37pol
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,59*
€ 93,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,94*
€ 87,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,99*
€ 85,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302191
ab € 48,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2302201
ab € 53,67*
Zubehör
Phoenix Contact
2302214
ab € 57,74*
Zubehör
Phoenix Contact
2302227
ab € 62,19*
Zubehör
Phoenix Contact
2926577
ab € 59,21*
Zubehör
Phoenix Contact
2926580
ab € 63,76*
Zubehör
Phoenix Contact
2926593
ab € 68,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.