Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech MK120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech MK120
Logitech MK120
Logitech MK120
Logitech MK120
Logitech MK120
Logitech MK120
Logitech MK120
Logitech MK120
Artikel-Nr.:
     CIDE6-7005228
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002536
EAN/GTIN:
     5099206020443
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Maus mit Tastatur
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Produktabmessungen (B x T x H)
62 x 38 x 113 mm
Mausgewicht
90 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Maus
Maus enthalten
Ja
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Knopfanzahl
3
Bildlaufrad
Ja
Scroll Typ
Rad
Mauskabellänge
1.8 m
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Breite des Versandkartons
261 mm
Höhe des Versandkartons
558 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Schutzfunktion
Auslaufsicher
LED-Anzeigen
Ja
Tastatur
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Tschechisch
Numerisches Keypad
Ja
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
525 mm
Verpackungshöhe
49 mm
Paketgewicht
860 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 27,37*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,83*
€ 27,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.