Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki H65SB3 Schwarz, Grau 1340 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki H65SB3 Schwarz, Grau 1340 W
Hikoki H65SB3 Schwarz, Grau 1340 W
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69807018
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     4966376288854
EAN/GTIN:
     4966376288854
Suchbegriffe:
Elektro-Abbruchhammer
Elektro-Meißelhammer
Elektro-Stemmhammer
Elektroabbruchhammer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
731 mm
Gewicht
18000 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Helfender Handgriff
Ja
Leistungen
Aufprallenergie (max.)
45 J
Aufprallgeschwindigkeit unter Last (max.)
1400 IPM
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Reduzierung von Vibrationen
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsleistung
1340 W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 752,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,25*
€ 1.021,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 796,08*
€ 947,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 775,60*
€ 922,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 768,35*
€ 914,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 752,49*
€ 895,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.