Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Organic Handtuchhalter Wand-montiert Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Organic Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Organic Handtuchhalter Wand-montiert Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69630457
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42706000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Brause Einhandmischer
  • Bohrabstand 600 mm
    - Material: Metall
    - Wandmontage
    - Länge 732 mm
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Handtuchhalter
Produktfarbe
Chrom
Unterstützte Positionierung
Wand-montiert
Material
Metall
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,82*
€ 198,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,97*
€ 196,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,07*
€ 189,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,76*
€ 184,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,87*
€ 160,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.