Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix 2800983 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix 2800983 Anschlussblock Schwarz
Phoenix 2800983 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69592809
Hersteller:
     Phoenix
Herst.-Nr.:
     2800983
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
phoenix contact blitzstromableiter
blitzstromableiter
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
0.7 A
Kabelstück (AWG)
24 - 12
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.7 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
91.1 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,58*
€ 185,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,57*
€ 181,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,47*
€ 170,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,72*
€ 155,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,60*
Zubehör
Phoenix Contact
2713780
ab € 0,8726*
Zubehör
Phoenix Contact
1881354
ab € 2,2249*
Zubehör
Phoenix Contact
2809128
ab € 0,486*
Zubehör
Phoenix Contact
0808642
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
0808668
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.