Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Tschechisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Tschechisch Schwarz
Logitech Keyboard K120 for Business Tastatur USB QWERTZ Tschechisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-6957629
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-002641
EAN/GTIN:
     5099206021488
Suchbegriffe:
Logitech Tastaturen
Keyboard
Tastatur
logitech tastaturen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
155 x 450 x 23.5 mm
Tastaturgewicht
550 g
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux kernel 2.6+
Energie
Tastatur Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
163 mm
Höhe des Versandkartons
486 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Tastatur-Stil
Gerade
Schutzfunktion
Auslaufsicher
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Universal
Geräteschnittstelle
USB
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Tschechisch
Tastatur Formfaktor
Volle Größe (100%)
Lebensdauer der Tastaturtasten
10 Millionen Zeichen
Tastatur-Tastenprofil
Niedriges Profil
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Zweck
PC / Server
Spritzwassergeschützt bis zu
60 ml
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
29.2 mm
Verpackungstiefe
163 mm
Verpackungshöhe
474 mm
Paketgewicht
694.5 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 25,04*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.