Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coleman 2000028635 Camping-Vordach/-Vorzelt Schutz Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Coleman 2000028635 Camping-Vordach/-Vorzelt Schutz Silber
Coleman 2000028635 Camping-Vordach/-Vorzelt Schutz Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-69377983
Hersteller:
     Coleman
Herst.-Nr.:
     2000028635
EAN/GTIN:
     3138522092894
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Die Seitenwand mit Eingang für den Event Shelter Pro M (3.0 m) kann an jeder beliebigen Seite des Pavillons eingehängt werden und bietet besseren Schutz gegen Wind, Regen und Sonne. Die Seitenwand kann mittig durch einen Reißverschluss geöffnet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Schutz
Produktfarbe
Silber
Material innen
Polyester
Seitenwände
Ja
Fenster
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Tiefe
3000 mm
Gewicht
1200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
360 mm
Verpackungstiefe
240 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.