Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 113499 Dessertschale Transparent 65 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 113499 Dessertschale Transparent 65 ml
SCHOTT ZWIESEL 113499 Dessertschale Transparent 65 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68312934
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     113499
EAN/GTIN:
     4001836028271
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Der von WILHELM WAGENFELD für JENAER GLAS entworfene EIERKOCH besticht durch unverwechselbare Form und Robustheit. Für Eier im Glas und weitere Rezepte wie Süßspeisen und Pasteten eignet er sich hervorragend.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
65 ml
Breite
72 mm
Tiefe
65 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.