Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 114334 Dessertschale Transparent 130 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHOTT ZWIESEL 114334 Dessertschale Transparent 130 ml
SCHOTT ZWIESEL 114334 Dessertschale Transparent 130 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68311285
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     114334
EAN/GTIN:
     4001836035101
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Der von WILHELM WAGENFELD für JENAER GLAS entworfene EIERKOCH besticht durch unverwechselbare Form und Robustheit. Er eignet sich hervorragend für Eier im Glas und weitere Rezepte wie Süßspeisen und Pasteten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
130 ml
Breite
89 mm
Tiefe
82 mm
Höhe
86 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.