Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rubbermaid FG200500CHAR Kehrblech/Kehrblech-Set Schwarz Kehrschaufel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rubbermaid FG200500CHAR Kehrblech/Kehrblech-Set Schwarz Kehrschaufel
Rubbermaid FG200500CHAR Kehrblech/Kehrblech-Set Schwarz Kehrschaufel
Rubbermaid FG200500CHAR Kehrblech/Kehrblech-Set Schwarz Kehrschaufel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68234195
Herst.-Nr.:
     FG200500CHAR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Kehrblech
Kehrschaufel
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Kehrschaufel
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Borstentyp
Hart
Beste Verwendung
Teppich, Laminat
Materiallgriff
Kunststoff
Hängeart
Aufhängeloch
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Zertifizierung
Reach
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Gewicht und Abmessungen
Breite
311.2 mm
Tiefe
209.6 mm
Höhe
337.8 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.