Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit FRRF64BL Kabelkanal-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panduit FRRF64BL Kabelkanal-Zubehör
Panduit FRRF64BL Kabelkanal-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE6-68111693
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     FRRF64BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
Reduktion
Reduzier-Stück
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
201.7 mm
Breite
173.8 mm
Höhe
120.4 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,93*
€ 49,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.