Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SBS TESUPPWINDWIDEK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SBS TESUPPWINDWIDEK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPWINDWIDEK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPWINDWIDEK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPWINDWIDEK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
SBS TESUPPWINDWIDEK Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67919864
Hersteller:
     SBS
Herst.-Nr.:
     TESUPPWINDWIDEK
EAN/GTIN:
     8018417248535
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
75 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
155 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
450 mm
Versandkartonsbreite
210 mm
Versandkartonslänge
450 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Versandkartonshöhe
100 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
1075 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Metall
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,32*
€ 26,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.