Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable 1701627060 Stiftehalter Schwarz Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable 1701627060 Stiftehalter Schwarz Kunststoff
Durable 1701627060 Stiftehalter Schwarz Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67900484
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1701627060
EAN/GTIN:
     7318081627065
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Schreibtisch-Organizer für Stifte, Scheren, Briefklammern, Radiergummis etc. Maße: 82 x 106 x 180 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
180 mm
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Anzahl von Fächern
4
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1701588058
ab € 2,21*
Ähnlich
Durable
1701627540
ab € 3,08*
Ähnlich
Durable
1701627400
ab € 3,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.