Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 8410E Geschäftsformular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 8410E Geschäftsformular
Exacompta 8410E Geschäftsformular
Exacompta 8410E Geschäftsformular
Exacompta 8410E Geschäftsformular
Exacompta 8410E Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67898224
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     8410E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Mediengewicht
110 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Höhe
380 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.