Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 6200E Geschäftsformular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 6200E Geschäftsformular
Exacompta 6200E Geschäftsformular
Exacompta 6200E Geschäftsformular
Exacompta 6200E Geschäftsformular
Exacompta 6200E Geschäftsformular
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67898193
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     6200E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolonnenbuch
Spaltenbuch
spaltenbuch exacompta
kolonnenbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Mediengewicht
110 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Höhe
320 mm
Weitere Suchbegriffe: spaltenbuch 20 spalten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 6 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.