Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 27802E Aktenordner Karton Blau A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 27802E Aktenordner Karton Blau A4
Exacompta 27802E Aktenordner Karton Blau A4
Exacompta 27802E Aktenordner Karton Blau A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67897170
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     27802E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Blau
Mediengewicht
270 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
297 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,74*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0696* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,45*
€ 2,92
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,33*
€ 2,77
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,74*
€ 2,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.