Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 54166E Ringmappe A4 Violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 54166E Ringmappe A4 Violett
Exacompta 54166E Ringmappe A4 Violett
Exacompta 54166E Ringmappe A4 Violett
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896711
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     54166E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Violett
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0016* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,34*
€ 42,0546
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,18*
€ 40,6742
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,32*
€ 39,6508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,03*
€ 38,1157
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,14*
€ 37,0566
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,04*
€ 29,7976
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.