Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 51823BE Ringmappe A4 Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 51823BE Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51823BE Ringmappe A4 Blau
Exacompta 51823BE Ringmappe A4 Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67896305
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51823BE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
285 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,729* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,12*
€ 64,4028
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,71*
€ 63,9149
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,90*
€ 60,571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 46,94*
€ 55,8586
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 43,79*
€ 52,1101
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 42,41*
€ 50,4679
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 37,29*
€ 44,3751
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.