Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 721E Ringmappe A4 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 721E Ringmappe A4 Schwarz
Exacompta 721E Ringmappe A4 Schwarz
Exacompta 721E Ringmappe A4 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895207
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     721E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Dokumentenmappe dehnbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
724E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
732E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
733E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
720E
ab € 12,18*
Zubehör
Exacompta
729E
ab € 1,14*
Zubehör
Exacompta
730E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
722E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
723E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
734E
ab € 1,13*
Zubehör
Exacompta
725E
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.