Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 320E Aktenordner Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 320E Aktenordner Karton
Exacompta 320E Aktenordner Karton
Exacompta 320E Aktenordner Karton
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895165
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     320E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Material
Karton
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Höhe
360 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,671* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,69*
€ 76,9811
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,51*
€ 75,5769
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 62,97*
€ 74,9343
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,32*
€ 71,7808
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 59,80*
€ 71,162
pro Packung
ab 8 Packungen
€ 59,67*
€ 71,0073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,42*
€ 68,3298
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,01*
€ 63,0819
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 46,71*
€ 55,5849
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.