Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 223200E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Box  
Produktinformationen
Exacompta 223200E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 223200E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895143
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     223200E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 2,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 35,70*
€ 42,483
pro Box
ab 2 Boxen
€ 34,65*
€ 41,2335
pro Box
ab 4 Boxen
€ 34,51*
€ 41,0669
pro Box
ab 5 Boxen
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Box
ab 6 Boxen
€ 33,26*
€ 39,5794
pro Box
ab 8 Boxen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Box
ab 10 Boxen
€ 31,92*
€ 37,9848
pro Box
ab 20 Boxen
€ 31,20*
€ 37,128
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 25,18*
€ 29,9642
pro Box
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
223229E
ab € 2,72*
Sonstiges
Exacompta
223255E
ab € 2,73*
Sonstiges
Exacompta
223245E
ab € 2,73*
Sonstiges
Exacompta
223275E
ab € 2,72*
Sonstiges
Exacompta
223265E
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.