Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 38000H Aktenordner Papier Mehrfarbig A4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exacompta 38000H Aktenordner Papier Mehrfarbig A4
Exacompta 38000H Aktenordner Papier Mehrfarbig A4
Exacompta 38000H Aktenordner Papier Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67895115
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     38000H
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Papier
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,92*
€ 27,2748
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,83*
€ 25,9777
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,66*
€ 24,5854
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 20,39*
€ 24,2641
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,03*
€ 23,8357
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,40*
€ 23,086
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,20*
€ 18,088
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.