Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 47770E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exacompta 47770E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Exacompta 47770E Aktenordner Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     505-83100044
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     47770E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Mediengewicht
290 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,88*
€ 9,75*
11 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 2,90*
ab € 119,26*
€ 119,26*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 18 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
46970E
ab € 0,714*
Sonstiges
Exacompta
46979E
ab € 6,03*
Sonstiges
Exacompta
46973E
ab € 6,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.