Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 330008E Aktenordner Karton Lila A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 330008E Aktenordner Karton Lila A4
Exacompta 330008E Aktenordner Karton Lila A4
Exacompta 330008E Aktenordner Karton Lila A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893754
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     330008E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Konventioneller Dateiordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Lila
Mediengewicht
210 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
320 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
330000E
ab € 12,86*
Sonstiges
Exacompta
330002E
ab € 12,26*
Sonstiges
Exacompta
330003E
ab € 12,25*
Sonstiges
Exacompta
330004E
ab € 12,28*
Sonstiges
Exacompta
330005E
ab € 12,29*
Sonstiges
Exacompta
330006E
ab € 12,28*
Sonstiges
Exacompta
330007E
ab € 12,23*
Sonstiges
Exacompta
330009E
ab € 12,26*
Sonstiges
Exacompta
330010E
ab € 12,25*
Sonstiges
Exacompta
330012E
ab € 12,30*
Sonstiges
Exacompta
330021E
ab € 12,29*
Sonstiges
Exacompta
330025E
ab € 12,32*
Sonstiges
Exacompta
330100E
ab € 1,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.