Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 73158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 73158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 73158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 73158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893225
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     73158D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Hergestellt aus transparentem PS.3 Fächer für Format 1/3 A4 (DL)Fülltiefe 28 mm.Kein Zusammenbau notwendig, aus einem Guss gefertigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
DL
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
112 x 115 x 218 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.