Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 74158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 74158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 74158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 74158D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893223
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     74158D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Hergestellt aus transparentem PS.3 Fächer für Format A4.Fülltiefe 28 mm.Kein Zusammenbau notwendig, aus einem Guss gefertigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
155 x 237 x 339 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 16 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.