Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 74058D Schreibtischablage Polystyrene Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 74058D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 74058D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Exacompta 74058D Schreibtischablage Polystyrene Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67893218
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     74058D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Empfangstheke Prospektfach
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Hergestellt aus transparentem PS.1 Fach für Format A4.Fülltiefe 28 mm.Kein Zusammenbau notwendig, aus einem Guss gefertigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Format
A4
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
85 x 235 x 247 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.