Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet
Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet
Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet
Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet
Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet
Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet
Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet
Vision TC-USBETH/BL Netzwerkkarte Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67891068
Hersteller:
     Vision
Herst.-Nr.:
     TC-USBETH/BL
EAN/GTIN:
     4979136000009
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Paketgewicht
40 g
Energie
Eingangsstrom
0.6 A
Ausgangsspannung
5 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
REALTEK
Ursprungsland
China
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100BaseT(X)
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,09*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.