Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino TSX00004 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arduino TSX00004 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Blau
Arduino TSX00004 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Blau
Arduino TSX00004 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Blau
Arduino TSX00004 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Blau
Arduino TSX00004 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Blau
Arduino TSX00004 Zubehör für Entwicklungsplatinen Proto-Schild Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67889225
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     TSX00004
EAN/GTIN:
     0813747020510
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Einplatinencomputer Zubehör
Entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
61.5 mm
Gewicht
13 g
Merkmale
Produkttyp
Proto-Schild
Kompatibilität
Arduino
Markenkompatibilität
Arduino
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.