Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 3097214D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 3097214D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 3097214D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 3097214D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887128
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097214D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Ordnungsund Ablagebox mit 5 offenen Laden 43mm hoch für A4+ Formate. Aus einem Guss gefertiges Mono-Bloc Gehäuse, deswegen hoch belastbar. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus Etikettenhalter inklusive Etikettenset Montag Sonntag im Lieferumfang. Zahlreiche Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,15*
€ 53,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 48 Stück
€ 40,68*
€ 48,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
3097213D
ab € 39,38*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.