Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 3097225D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 3097225D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 3097225D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 3097225D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887126
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097225D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Ordnungsund Ablagebox mit 5 offenen Laden 43mm hoch für A4+ Formate. Aus einem Guss gefertiges Mono-Bloc Gehäuse, deswegen hoch belastbar. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus Etikettenhalter inklusive Etikettenset Montag Sonntag im Lieferumfang. Zahlreiche Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,01*
€ 64,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,41*
€ 54,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,40*
€ 45,70
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
309714D
ab € 31,36*
Sonstiges
Exacompta
3097218D
ab € 39,39*
Sonstiges
Exacompta
3097220D
ab € 32,12*
Sonstiges
Exacompta
3097282D
ab € 32,10*
Sonstiges
Exacompta
3097284D
ab € 32,11*
Sonstiges
Exacompta
3097288D
ab € 32,14*
Sonstiges
Exacompta
309798D
ab € 30,65*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.