Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 3097279D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 3097279D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 3097279D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 3097279D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67887125
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3097279D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Ordnungsund Ablagebox mit 5 offenen Laden 43mm hoch für A4+ Formate. Aus einem Guss gefertiges Mono-Bloc Gehäuse, deswegen hoch belastbar. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus Etikettenhalter inklusive Etikettenset Montag Sonntag im Lieferumfang. Zahlreiche Farben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,42*
€ 55,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.