Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bradas WFC1/220 Gartenschlauch 20 m PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bradas WFC1/220 Gartenschlauch 20 m PVC
Bradas WFC1/220 Gartenschlauch 20 m PVC
Bradas WFC1/220 Gartenschlauch 20 m PVC
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67830906
Hersteller:
     Bradas
Herst.-Nr.:
     WFC1/220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gartenschlauch
Gartenschläuche
gartenschlauch 20m
gartenschlauch
Weitere Informationen:
Merkmale
Schlauchlänge
20 m
Material
PVC
Schlauchdurchmesser
12.7 mm
Weitere Suchbegriffe: bradas gartenschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bradas
WFC1/230
ab € 12,52*
Sonstiges
Bradas
WFC1/250
ab € 20,68*
Sonstiges
Bradas
WFC3/425
ab € 17,90*
Sonstiges
Bradas
WFC3/450
ab € 35,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.