Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 4422E Notizbuch 200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 4422E Notizbuch 200 Blätter
Exacompta 4422E Notizbuch 200 Blätter
Exacompta 4422E Notizbuch 200 Blätter
Exacompta 4422E Notizbuch 200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67807498
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     4422E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diarien
Geschäftsbuch
Kladde
Konferenzbuch
Weitere Informationen:
Merkmale
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Blätteranzahl
200 Blätter
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
110 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Höhe
270 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,19*
€ 96,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,58*
€ 91,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 76,45*
€ 90,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,80*
€ 87,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.