Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100102639 Notizbuch Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100102639 Notizbuch Blau
Oxford 100102639 Notizbuch Blau
Oxford 100102639 Notizbuch Blau
Oxford 100102639 Notizbuch Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67794087
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100102639
EAN/GTIN:
     3020122873532
Suchbegriffe:
Schreiblernheft Seyes
Schulheft
Schulhefte
oxford schulheft
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Universal
Oberflächentyp
Matt
Mediengewicht
90 g/m²
Abgerundete Kanten
Ja
Buchbindungsart
Klammerbindung
Material
Papier
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Höhe
32 mm
Weitere Suchbegriffe: schulheft, schulheft 90 g/ m²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,33*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
400016252
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.