Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips DN473B LED20S/840 PSE-E C PCC WH Einbaustrahler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips DN473B LED20S/840 PSE-E C PCC WH Einbaustrahler Weiß
Philips DN473B LED20S/840 PSE-E C PCC WH Einbaustrahler Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67466057
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     38475300
EAN/GTIN:
     8718699384753
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Gewicht und Abmessungen
Höhe
94 mm
Durchmesser
216 mm
Gewicht
1000 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Lichtfarbe
Neutralweiß
Lichtleistung
2000 lm
Strahlungswinkel
120 °
Leistungsfaktor (mind.)
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
119 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
15.8 A
Einschaltzeit
0.224 ms
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 161,24*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,24*
€ 191,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,99*
€ 190,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,58*
€ 176,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,48*
€ 171,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.