Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Thermaltake Commander C 31 Midi Tower Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-67116557
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     CA-1N2-00M1WN-00
EAN/GTIN:
     4713227520485
Suchbegriffe:
Medium Tower
Midi Tower
Computer Gehäuse
Computer Tower
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
3
Material
SPCC
Anzahl der 2,5
5
Anzahl der Erweiterungsslots
9
Seitenfenster
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Max CPU Kühler-Höhe
180 mm
Max Grafikkarten-Länge
410 mm
Maximum PSU Länge
200 mm
Zertifizierung
Tt LCS
Gewicht und Abmessungen
Breite
233 mm
Tiefe
507 mm
Höhe
462 mm
Gewicht
8010 g
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 200 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
3
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120,140,200 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Gebläsegeschwindigkeit
0 - 800 RPM
Geschwindigkeit Ventilator 2
1000 RPM
Mit installiertem Frontradiator
Ja
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 "
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,49*
€ 106,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,94*
€ 90,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,57*
€ 80,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.