| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-66961823 Herst.-Nr.: 22520050 EAN/GTIN: 8024427003828 |
| |
|
| | |
| Die Fuba GAD 300 ist eine Satelliten-Stichleitungsdose mit drei separaten Ausgängen: IEC-Stecker für TV, IEC-Buchse für Radio und F-Buchse für Satellit.
Die Anschlussdose besteht aus einem hochwertigen Metalldruckgehäuse und ist dementsprechend robust. Sie ist perlweiß und lässt sich dank Abdeckplatte optimal und unauffällig in Wänden montieren. Einmal verbaut, funktioniert die Antennendose langlebig in höchster Qualität. Fuba gibt eine 5-jährige Garantielaufzeit auf sein Qualitätsprodukt. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | Merkmale | Buchsen-Typ | SAT + TV + Radio | | Anzahl Fassungen | 3 | | Dämpfung | 3 dB |
|
| | |
| | | |
| |