Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE Kletterleiter zur Wandmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE Kletterleiter zur Wandmontage
TRIXIE Kletterleiter zur Wandmontage
TRIXIE Kletterleiter zur Wandmontage
TRIXIE Kletterleiter zur Wandmontage
TRIXIE Kletterleiter zur Wandmontage
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66927175
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     49930
EAN/GTIN:
     4011905499307
Suchbegriffe:
Kletterbaum
Klettergeräte
Kletterturm
Netzbaum
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Zweck
Katze
Material
Holz
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
1500 mm
Weitere Suchbegriffe: Spielturm, kletterbaum
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,70*
€ 60,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,31*
€ 56,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.