Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 310725D Büro-Schubladenschrank Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 310725D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 310725D Büro-Schubladenschrank Grau
Exacompta 310725D Büro-Schubladenschrank Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66707252
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     310725D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Ordnungsund Ablagebox mit 4 offenen Laden 55mm hoch für A4+ Formate. Aus einem Guß gefertige Gehäuse, deswegen hoch belastbar. Griffgünstige Ausnehmung durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann. Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus. Zahlreiche Farbkombinationen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
267 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,89*
€ 42,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
310498D
ab € 29,58*
Sonstiges
Exacompta
310703D
ab € 29,45*
Sonstiges
Exacompta
310720D
ab € 29,47*
Sonstiges
Exacompta
310782D
ab € 37,38*
Sonstiges
Exacompta
310784D
ab € 29,42*
Sonstiges
Exacompta
310788D
ab € 29,22*
Sonstiges
Exacompta
316014D
ab € 16,23*
Sonstiges
Exacompta
310718D
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.