Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 18952-000-55 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 18952-000-55 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18952-000-55 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18952-000-55 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66277974
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18952-000-55
EAN/GTIN:
     4016842113194
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
Tastaturablage
Tastaturhalterung
Für 2. Keyboard am Keyboard-/Stagepiano-Klapptisch 18950 und 18953. Der Aufsatz ist im Neigungswinkel, in der Höhe und in der Tiefe verstellbar.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
265 mm
Höhe (max)
390 mm
Gewicht
2286 g
Merkmale
Zweck
Tastatur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Maximales Lastgewicht
30 kg
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.