Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer Rick Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer Rick Tastatur Schwarz
König & Meyer Rick Tastatur Schwarz
König & Meyer Rick Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66145327
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18990-015-55
EAN/GTIN:
     4016842827589
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
keyboardständer
Unser bester X-Ständer - komfortabel und extrem stabil. Die neue Anordnung der doppelstrebigen Standrohre sorgt für spürbar mehr Stabilität und Sicherheit. Der ergonomische Klemmhebel ermöglicht ein schnelles und einfaches Aufstellen bzw. Zusammenklappen im Handumdrehen. Das robuste Metallgelenk ist mit 5° Schritten sehr fein verzahnt und ermöglicht so eine Vielzahl von verschiedenen Positionierungen. Anhand einer Skala kann man seine bevorzugte Aufstellvariante schnell wieder finden. Die beiden hinteren Gummiauflagen sind axial verschiebbar und können somit perfekt an die Breite des Keyboards angepasst werden. Die max. Auflagentiefe beträgt 350 mm. Die K&M-typischen Qualitätsmerkmale wie solide Verarbeitung, hochwertige Oberflächenbeschichtung und ein praktischer Ausgleichsparkettschoner für Bodenunebenheiten runden das Gesamtkonzept ab. Mit dem Aufsatz 18941 erweiterbar für ein zweites Keyboard.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (min)
594 mm
Höhe (max)
946 mm
Gewicht
5800 g
Merkmale
Zweck
Tastatur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Faltbar
Ja
Maximales Lastgewicht
50 kg
Breiten Einstellbereich
327 - 789 mm
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,38*
€ 82,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,50*
€ 80,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,94*
€ 76,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.