Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AKG P120 Schwarz Studio-Mikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AKG P120 Schwarz Studio-Mikrofon
AKG P120 Schwarz Studio-Mikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE6-66053923
Hersteller:
     AKG
Herst.-Nr.:
     3101H00400
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmembran Mikrofone
Großmembran Mikrophone
Studio Mikrofon
Mono-Mikrofone
Weitere Informationen:
Empfänger
AC Eingangsspannung
44 - 52 V
Sonstige Funktionen
Verlängerungskabel
Ja
Frequenzband
20 - 20000 GHz
Eingangsstrom
3 A
Gewicht und Abmessungen
Höhe
165 mm
Durchmesser
54 mm
Mikrofongewicht
455 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Ein-/Ausschalter
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Desktop-Ständer
Ja
Mikrofon
Typ
Studio-Mikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
75 dB
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon-Eingangsimpedanz
1000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Kardioide
Mikrofon Stummschaltung
Ja
RF Power
24 mW
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
XLR-3
XLR-Out
1
Weitere Suchbegriffe: mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 120,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,29*
€ 130,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,55*
€ 125,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.