Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

König & Meyer 18941-000-55 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
König & Meyer 18941-000-55 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
König & Meyer 18941-000-55 Musikinstrumentständer/-halterung Tastatur Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65930820
Hersteller:
     König & Meyer
Herst.-Nr.:
     18941-000-55
EAN/GTIN:
     4016842106172
Suchbegriffe:
Instrumentenständer
Keyboardständer
Keyboard
Tastatur
Für Keyboard-Ständer 18930 und 18990. Mit großen weichmacherfreien Gummiauflagen und vorderem Anschlag. Der Aufsatz ist in der Höhe, Tiefe und Neigung verstellbar. Die Metall-Zahngelenke sorgen für einen absolut sicheren Halt und für ein bequemes Einstellen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
290 mm
Gewicht
2046 g
Merkmale
Zweck
Tastatur
Produktfarbe
Schwarz
Material
Stahl
Maximales Lastgewicht
20 kg
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,89*
€ 73,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,99*
€ 70,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.