Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise 100GB QSFP28 Bidirectional XCVR Netzwerk-Transceiver-Modul 100000 Mbit/s 850 nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise 100GB QSFP28 Bidirectional XCVR Netzwerk-Transceiver-Modul 100000 Mbit/s 850 nm
Hewlett Packard Enterprise 100GB QSFP28 Bidirectional XCVR Netzwerk-Transceiver-Modul 100000 Mbit/s 850 nm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65886686
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     845972-B21
EAN/GTIN:
     190017017938
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
100000 Mbit/s
Schnittstelle
QSFP28
Multi-Mode-Faser (MMF) unterstützt
Ja
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
150 m
Wellenlänge
850 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
199.9 mm
Höhe
39.9 mm
Gewicht
80 g
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.225,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.407,33*
€ 2.864,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.393,58*
€ 2.848,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.321,23*
€ 2.762,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.274,70*
€ 2.706,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.225,92*
€ 2.648,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.