Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta 309914D Büro-Schubladenschrank Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exacompta 309914D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 309914D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Exacompta 309914D Büro-Schubladenschrank Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-65553940
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     309914D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Schubladenbox
Ordnungsund Ablagebox mit 5 offenen Laden 43mm hoch für A4+ Formate.«Aus einem Guß» gefertigtes Mono-Bloc Gehäuse, deswegen hoch belastbar.Griffgünstige Ausnehmung, durch die das Ablagegut ohne Öffnen der Lade eingeschoben werden kann.Federleichte Ladenführung mit einzigartigem Stopp-Mechanismus, Etikettenhalter inklusive, zahlreiche Farben.Etikettenset «Montag Sonntag» im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
347 mm
Tiefe
278 mm
Höhe
271 mm
Merkmale
Rahmenfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 6 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exacompta
309913D
ab € 33,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.